曜日別特売

コバルトVLホールソー

コバルトVLホールソー - 谷口工業

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)

シャンク径(Φmm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06804682VL040402510
5,040
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
06804691VL041412510
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804707VL042422510
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804716VL043432510
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804725VL044442510
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804734VL045452510
5,460
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804743VL046462510
5,460
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804752VL047472510
5,460
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804761VL048482510
5,460
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804777VL049492510
5,460
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする