曜日別特売

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー - 谷口工業

超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。
その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。

刃数18シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけサイズ(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06805994SS1101102513
35,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806003SS1111112513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806012SS1121122513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806021SS1131132513
41,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06806037SS1141142513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806046SS1151152513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806055SS1161162513
41,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806064SS1171172513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806073SS1181182513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806082SS1191192513
41,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする