シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー - 谷口工業

超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。
その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。

有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105刃数20ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06806195SS130130
50,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806204SS131131
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806213SS132132
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
06806222SS133133
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806231SS134134
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806247SS135135
58,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806256SS136136
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806265SS137137
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806274SS138138
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06806283SS139139
58,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする