シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。
その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。

有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)105 刃数20 ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)20 セットねじ5×8 バネ 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴あけサイズ(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06806292 SS140 140
58,100
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806301 SS141 141
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806317 SS142 142
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806326 SS143 143
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806335 SS144 144
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806344 SS145 145
66,200
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06806353 SS146 146
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷
06806362 SS147 147
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06806371 SS148 148
66,200
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06806387 SS149 149
66,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする