レースセンター

レースセンター - 二村機器レースセンター - 二村機器レースセンター - 二村機器レースセンター - 二村機器

各種機械、円筒研削盤に使用できます。

型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)内容量1本
全12種類を絞り込む
MT
寸法D(mm)
寸法L(mm)
超硬径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
MT
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
超硬径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06810395ZLC1-001No.112.06512.28253.557256
14,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06810404ZLC2-001No.217.78018.01006469318
15,900
15,880
17,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
06810413ZLC3-001No.323.82524.112581863910
20,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06810422ZLC4-001No.431.26731.6155102.51094614
28,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06810431ZLC5-001No.544.39944.7200129.51366418
46,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06810447ZLC6-001No.663.34863.82701821908030
114,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62763524ZLC2-003No.217.781810064693118
48,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
62763533ZLC3-003No.323.82524.112581863924.1
66,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
62763549ZLC4-003No.431.26731.6155102.51094631.6
82,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
62763497ZLC3-002No.323.82524.11255871210
62,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
62763506ZLC4-002No.431.26731.6157.310.2110.71514
72,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
62763515ZLC5-002No.544.39944.120012.51411418
96,300
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする