曜日別特売

ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器
振れ精度TIR0.003 (最大)内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
MT
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06806764NC73-0025322-85554.532.5172No.3
130,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06806737NC73-02153221585554.532.5172No.3
151,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06806773NC74-0027030-1085.368.550226.5No.4
148,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06806746NC74-0217030161085.368.550226.5No.4
168,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06806782NC75-0028236-1366.37555266No.5
163,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06806755NC75-0218236201366.37555266No.5
182,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする