曜日別特売

ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器
最高回転数(min-1[r.p.m])5500振れ精度TIR0.003 (最大)内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法e(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06806992NCF3-40153622212821.555.542.536173.520No.3
104,500
99,900
109,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807026NCF3-402536222-821.555.542.532.5170-No.3
99,600
98,900
108,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807071NCF3-42153622212821.555.542.536173.520No.3
135,300
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807105NCF3-422536222-821.555.542.532.5170-No.3
130,500
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807001NCF4-40162722712104.51.86449.543211.520No.4
118,800
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807035NCF4-402627227-104.51.86449.537.5206-No.4
113,900
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807053NCF4-4036272278104.51.86449.542210.530No.4
128,100
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807087NCF4-42162722712104.51.86449.543211.520No.4
149,800
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807114NCF4-422627227-104.51.86449.537.5206-No.4
147,600
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807132NCF4-4236272278104.51.86449.542210.530No.4
160,700
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807017NCF5-401688230141322.368.552.546246.522No.5
154,400
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807044NCF5-402688230-1322.368.552.541241.5-No.5
149,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807062NCF5-40368823081322.368.552.546246.530No.5
166,200
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807096NCF5-421688230141322.368.552.546246.522No.5
195,700
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807123NCF5-422688230-1322.368.552.541241.5-No.5
197,600
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807141NCF5-42368823081322.368.552.546246.530No.5
211,800
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする