曜日別特売

ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。
工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。

振れ精度TIR0.01 (最大)内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
MT
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法e(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06807595RSR3-001372086544241543(MAX)No.3
74,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807622RSR3-301372086544241543(MAX)No.3
99,900
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807604RSR4-0014224108.55.35028.51873(MAX)No.4
88,100
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807631RSR4-3014220108.55.35028.51873(MAX)No.4
130,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807613RSR5-00164351386.369432504(MAX)No.5
123,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807647RSR5-30164351386.369432504(MAX)No.5
164,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする