曜日別特売

ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06807771RHB5-00197451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807787RHB5-00297451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807796RHB5-00397451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807866RHB5-30197451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807875RHB5-30297451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807884RHB5-30397451.51366.57845259No.5
128,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807805RHB6-001147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807814RHB6-002147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807823RHB6-003147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807893RHB6-301147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807902RHB6-302147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807911RHB6-303147634190810060350No.6
361,700
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする