ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06807954RST1-00139145733515107No.1
42,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808024RST1-30139145733515107No.1
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807963RST2-001462070.55.53621127.5No.2
42,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808033RST2-301462070.55.53621127.5No.2
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807972RST3-00155228764323153No.3
42,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808094RST3-00255228764337167No.3
45,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808042RST3-30155228764323153No.3
52,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808121RST3-30255228764337167No.3
55,900
55,880
61,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807981RST4-00162261106.84628184No.4
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808103RST4-00262261106.84642198No.4
52,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808051RST4-30162261106.84628184No.4
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808137RST4-30262261106.84642198No.4
62,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807997RST5-00179351397.35841238No.5
71,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808112RST5-00279351397.35855252No.5
83,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808067RST5-30179351397.35841238No.5
84,800
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06808146RST5-30279351397.35855252No.5
96,800
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808006RST6-00111655195118159335No.6
211,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808076RST6-30111655195118159335No.6
232,400
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808015RST7-001159682681410477449No.7
434,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808085RST7-301159682681410477449No.7
454,800
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする