ワークドライビングセンター

ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。

型式HD (油圧)内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
シャンク径(MT)
外径
ワーク径Φ(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
爪数
振れ精度
許容スラスト推力(Kg)
寸法D1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06808611WDU4-321R4HD-3232~54-324811085612207610178115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808627WDU4-322L4HD-3232~54-324811085612207610178115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808654WDU4-381R4HD-3838~6438-4811085612207610178115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808663WDU4-382L4HD-3838~6438-4811085612207610178115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62763454WDU4-461R-HD-4646~78-465211087214-----------
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
62763463WDU4-462L-HD-4646~78-465211087214-----------
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
62763479WDU4-521R-HD-5252~8852-5211087214-----------
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
62763488WDU4-522L-HD-5252~8852-5211087214-----------
173,900
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
06808636WDU5-321R5HD-3232~54-3248139105612207810207115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808645WDU5-322L5HD-3232~54-3248139105612207810207115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808672WDU5-381R5HD-3838~6438-48139105612207810207115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808681WDU5-382L5HD-3838~6438-48139105612207810207115TIR0.01 (最大)1000---
165,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808697WDU5-461R5HD-4646~78-4648139107214228010209116TIR0.01 (最大)1200---
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808706WDU5-462L5HD-4646~78-4648139107214228010209116TIR0.01 (最大)1200---
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808715WDU5-521R5HD-5252~8852-48139107214228010209116TIR0.01 (最大)1200---
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808724WDU5-522L5HD-5252~8852-48139107214228010209116TIR0.01 (最大)1200---
173,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808733WDU5-751R5HD-7575~13075-651391097203010515234166TIR0.01 (最大)2400---
300,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808742WDU5-752L5HD-7575~13075-651391097203010515234166TIR0.01 (最大)2400---
300,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808751WDU5-101R5HD-100100~170100-7014415122253512015249168TIR0.01 (最大)3200---
395,800
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808767WDU5-102L5HD-100100~170100-7014415122253512015249168TIR0.01 (最大)3200---
395,800
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06808453WDU3-151R3HD-1515~22-155985-58714.877.86158.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808462WDU3-152L3HD-1515~22-155985-58714.877.86158.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808471WDU4-151R4HD-1515~22-1559106-58714.877.86179.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808487WDU4-152L4HD-1515~22-1559106-58714.877.86179.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808496WDU5-151R5HD-1515~22-1555139-58714.879.86208.864TIR0.01 (最大)800362035
オープン
取扱い終了
返品不可
06808505WDU5-152L5HD-1515~22-1555139-58714.879.86208.864TIR0.01 (最大)800362035
オープン
取扱い終了
返品不可
06808514WDU3-211R3HD-2121~3121-5985-58714.877.86158.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808523WDU3-212L3HD-2121~3121-5985-58714.877.86158.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808532WDU4-211R4HD-2121~3121-59106-58714.877.86179.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808541WDU4-212L4HD-2121~3121-59106-58714.877.86179.864TIR0.01 (最大)800362039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808557WDU5-211R5HD-2121~3121-55139-58714.879.86208.864TIR0.01 (最大)800362035
オープン
取扱い終了
返品不可
06808566WDU5-212L5HD-2121~3121-55139-58714.879.86208.864TIR0.01 (最大)800362035
オープン
取扱い終了
返品不可
06808575WDU4-271R4HD-2727~4527-59106-58101679618164TIR0.01 (最大)800422039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808584WDU4-272L4HD-2727~4527-59106-58101679618164TIR0.01 (最大)800422039
オープン
取扱い終了
返品不可
06808593WDU5-271R5HD-2727~4527-55139-58101681621064TIR0.01 (最大)800422035
オープン
取扱い終了
返品不可
06808602WDU5-272L5HD-2727~4527-55139-58101681621064TIR0.01 (最大)800422035
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする