曜日別特売

ローリングセンター

ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器ローリングセンター - 二村機器
(1件のレビュー)
振れ精度TIR0.005 (最大)内容量1本
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
MT
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
MT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06807376R102-00131231069431.522.5123No.2
36,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06807455R102-02131231069431.522.5123No.2
55,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807385R103-00135261485.54.53725.5148No.3
38,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807403R103-0023526-85.54.53727.5150No.3
38,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807437R103-01735261285.54.53740162.5No.3
45,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807464R103-02135261485.54.53725.5148No.3
57,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807482R103-0223526-85.54.53727.5150No.3
59,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807516R103-02735261285.54.53740162.5No.3
66,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807394R104-001433118108.55.34931188.5No.4
52,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807412R104-0024331-108.55.34933190.5No.4
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06807446R104-017433112108.55.34945.5203No.4
57,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807473R104-021433118108.55.34931188.5No.4
69,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807491R104-0224331-108.55.34933190.5No.4
75,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807525R104-027433112108.55.34945.5203No.4
79,200
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807421R105-0026342-1386.36245245No.5
68,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06807507R105-0226342-1386.36245245No.5
106,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06807376
2017-04-22
用途: まったく使えない。
有限会社タイヨウ工業

前から使っている物はL150mm両端で0.01以内をキープ出来るが
これを使うと交差とか言う範囲を超える数字になってしまい、本当の荒削りの時しか使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする