SAコーティング超硬溝加工用エンドミル

SAコーティング超硬溝加工用エンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬溝加工用エンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬溝加工用エンドミル - S&K(三興製作所)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群です。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06825165SA-GCXF 3.03105063
11,040
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
06825174SA-GCXF 4.04126064
11,580
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06825183SA-GCXF 5.05156064
12,380
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
06825192SA-GCXF 6.06156064
13,310
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06825201SA-GCXF 7.07207084
17,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
06825217SA-GCXF 8.08207084
16,370
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06825235SA-GCXF 10.0102590104
22,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06825244SA-GCXF 12.0123090124
27,690
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06825271SA-GCXF 16.01640110164
54,570
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06825296SA-GCXF 20.02050115204
79,990
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06825226SA-GCXF 9.092590104
19,030
取扱い終了
06825253SA-GCXF 14.01435110164
35,530
取扱い終了
06825262SA-GCXF 15.01540110164
37,950
取扱い終了
06825287SA-GCXF 18.01845110204
60,060
取扱い終了
06825305SA-GCXF 22.02250140254
92,400
取扱い終了
06825314SA-GCXF 25.02550140254
132,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする