曜日別特売

SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル

SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。

材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823643SA-GCBELS 1.5R34.510031.5
17,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06823652SA-GCBELS 2.0R4710042
19,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06823661SA-GCBELS 3.0R62012063
23,560
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06823677SA-GCBELS 4.0R83013084
30,910
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06823686SA-GCBELS 5.0R1035150105
38,270
23,980
26,378(税込)
当日出荷
06823695SA-GCBELS 6.0R1240150126
53,880
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06823704SA-GCBELS 8.0R1650200168
99,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
06823713SA-GCBELS 10.0R20602202010
150,770
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
06823722SA-GCBELS 12.5R25802302512.5
260,340
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする