SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル

SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル - S&K(三興製作所)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。
コーナ欠け防止にも活用できます。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0内容量1本
全29種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06825996SA-GVR2T 3X0.5R3105060.5
13,480
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
06826005SA-GVR2T 4X0.5R4126060.5
14,150
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06826014SA-GVR2T 4X1.0R4126061
14,150
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06826023SA-GVR2T 5X0.5R5156060.5
14,280
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
06826032SA-GVR2T 5X1.0R5156061
14,280
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
06826041SA-GVR2T 6X0.5R6156060.5
14,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06826057SA-GVR2T 6X1.0R6156061
14,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06826066SA-GVR2T 8X0.5R8207080.5
20,210
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06826075SA-GVR2T 8X1.0R8207081
20,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06826084SA-GVR2T 8X1.5R8207081.5
20,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06826093SA-GVR2T 8X2.0R8207082
20,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06826102SA-GVR2T 10X0.5R102590100.5
26,020
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06826111SA-GVR2T 10X1.0R102590101
26,020
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06826127SA-GVR2T 10X1.5R102590101.5
26,020
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
06826136SA-GVR2T 10X2.0R102590102
26,020
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06826145SA-GVR2T 10X3.0R102590103
26,020
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06826154SA-GVR2T 12X0.5R123090120.5
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06826163SA-GVR2T 12X1.0R123090121
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06826172SA-GVR2T 12X1.5R123090121.5
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06826181SA-GVR2T 12X2.0R123090122
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06826197SA-GVR2T 12X3.0R123090123
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06826206SA-GVR2T 16X1.0R1640110161
68,680
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06826215SA-GVR2T 16X2.0R1640110162
68,680
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06826224SA-GVR2T 16X3.0R1640110163
68,680
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06826233SA-GVR2T 20X1.0R2045115201
103,820
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
06826242SA-GVR2T 20X2.0R2045115202
103,820
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
06826251SA-GVR2T 20X3.0R2045115203
103,820
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
06826267SA-GVR2T 20X4.0R2045115204
103,820
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
06826276SA-GVR2T 20X5.0R2045115205
103,820
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする