Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル

Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06829471SSML 6.068252775
9,810
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
06829487SSML 8.0810353890
11,020
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
06829496SSML 10.010124549110
14,340
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
06829505SSML 12.0121255-120
17,430
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06829514SSML 16.0161665-140
25,370
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06829523SSML 20.0202085-165
37,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06829532SSML 25.02525105-190
57,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06829541SSML 30.03032105115190
90,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする