曜日別特売

4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル

4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)
公差(mm)0~-0.03刃数4ねじれ角(°)45材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06816677HV4TLS 20.02055162004
19,290
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06816686HV4TLS 25.02560202304
31,760
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06816695HV4TLS 30.03065252604
46,450
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06816704HV4TLS 35.03570322804
65,520
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
06816713HV4TLS 40.04080322804
85,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
06816722HV4TLS 45.04585423204
112,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06816731HV4TLS 50.05090423204
132,680
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする