SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル

SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル - S&K(三興製作所)SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル - S&K(三興製作所)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃です。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06824002SA-GCSUS 3.038456
9,320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
06824011SA-GCSUS 3.53.510456
10,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06824027SA-GCSUS 4.0410456
9,320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
06824036SA-GCSUS 4.54.513506
10,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06824045SA-GCSUS 5.0513506
9,320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
06824054SA-GCSUS 5.55.513506
10,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06824063SA-GCSUS 6.0613506
9,320
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
06824072SA-GCSUS 6.56.519608
12,780
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06824081SA-GCSUS 7.0719608
12,780
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06824097SA-GCSUS 7.57.519608
12,780
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06824106SA-GCSUS 8.0819608
11,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
06824115SA-GCSUS 8.58.5227010
17,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06824124SA-GCSUS 9.09227010
17,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06824133SA-GCSUS 9.59.5227010
17,300
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06824142SA-GCSUS 10.010227010
15,970
9,498
10,448(税込)
当日出荷
06824167SA-GCSUS 11.011267512
23,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06824185SA-GCSUS 12.012267512
21,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06824203SA-GCSUS 13.013307512
33,280
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
06824212SA-GCSUS 14.0143011016
42,590
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
06824221SA-GCSUS 15.0153211016
45,250
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06824237SA-GCSUS 16.0163211016
45,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06824246SA-GCSUS 17.0173211020
73,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
06824255SA-GCSUS 18.0183211020
70,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06824264SA-GCSUS 19.0193811020
74,540
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
06824273SA-GCSUS 20.0203811020
67,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06824282SA-GCSUS 22.0223811020
89,180
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
06824291SA-GCSUS 25.0254211025
127,780
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
06824307SA-GCSUS 30.0304811525
159,720
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする