S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。
新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06824815
SA-GCVα 5.0
5
13
50
6
5
¥
13,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
06824824
SA-GCVα 6.0
6
13
50
6
-
¥
13,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
06824833
SA-GCVα 8.0
8
19
60
8
-
¥
15,250
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06824842
SA-GCVα 10.0
10
22
70
10
-
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06824851
SA-GCVα 12.0
12
26
75
12
-
¥
20,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください