曜日別特売

Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル

Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数2シャンク径(Φmm)32表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06828421SS2T 32.03260145
69,330
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06828455SS2T 35.03560145
82,520
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
06828507SS2T 40.04065150
115,130
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
06828412SS2T 31.03160145
40,390
取扱い終了
06828437SS2T 33.03360145
48,070
取扱い終了
06828446SS2T 34.03460145
48,070
取扱い終了
06828464SS2T 36.03660145
54,290
取扱い終了
06828473SS2T 37.03765150
58,440
取扱い終了
06828482SS2T 38.03865150
58,440
取扱い終了
06828491SS2T 39.03965150
67,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする