S&K(三興製作所)
Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06828516
SS2TL 3.0X15
3
15
55
6
高級粉末ハイス(STEC)
¥
8,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06828525
SS2TL 4.0X20
4
20
60
6
高級粉末ハイス(STEC)
¥
8,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06828534
SS2TL 5.0X25
5
25
65
6
高級粉末ハイス(STEC)
¥
8,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06828543
SS2TL 6.0X25
6
25
65
6
高級粉末ハイス(STEC)
¥
8,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06828552
SS2TL 6.0X40
6
40
80
6
高級粉末ハイス(STEC)
¥
9,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06828577
SS2TL 8.0X35
8
35
80
8
高級粉末ハイス(STEC)
¥
9,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06828595
SS2TL 10.0X45
10
45
95
10
高級粉末ハイス(STEC)
¥
10,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06828613
SS2TL 12.0X40
12
40
95
12
高級粉末ハイス(STEC)
¥
11,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
06828622
SS2TL 12.0X55
12
55
110
12
高級粉末ハイス(STEC)
¥
13,040
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
06828665
SS2TL 16.0X65
16
65
130
16
高級粉末ハイス(STEC)
¥
21,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06828674
SS2TL 16.0X80
16
80
145
16
高級粉末ハイス(STEC)
¥
26,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06828717
SS2TL 20.0X100
20
60
135
20
高級粉末ハイス(STEC)
¥
42,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
06828726
SS2TL 20.0X60
20
75
150
20
高級粉末ハイス(STEC)
¥
27,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06828735
SS2TL 20.0X75
20
100
175
20
高級粉末ハイス(STEC)
¥
29,990
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
06828753
SS2TL 25.0X90
25
90
170
25
高級粉末ハイス(STEC)
¥
47,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
06828762
SS2TL 30.0X105
30
90
170
25
高級粉末ハイス(STEC)
¥
80,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
06828771
SS2TL 30.0X90
30
105
185
25
高級粉末ハイス(STEC)
¥
74,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
06828787
SS2TL 35.0X105
35
105
190
32
高級粉末ハイス(STEC)
¥
113,650
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
06828796
SS2TL 40.0X105
40
105
190
32
高級粉末ハイス(STEC)
¥
158,620
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
06828561
SS2TL 7.0X35
7
35
80
8
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
6,040
取扱い終了
06828586
SS2TL 9.0X45
9
45
95
10
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
6,750
取扱い終了
06828604
SS2TL 11.0X55
11
55
110
12
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
8,360
取扱い終了
06828631
SS2TL 13.0X55
13
55
115
12
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
11,110
取扱い終了
06828647
SS2TL 14.0X55
14
55
115
12
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
10,100
取扱い終了
06828656
SS2TL 15.0X65
15
65
130
16
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
11,150
取扱い終了
06828683
SS2TL 17.0X65
17
65
130
16
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
16,820
取扱い終了
06828692
SS2TL 18.0X65
18
65
130
16
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
15,280
取扱い終了
06828701
SS2TL 19.0X75
19
75
150
20
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
19,220
取扱い終了
06828744
SS2TL 22.0X75
22
75
150
20
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
¥
22,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください