曜日別特売

Sコーティングエステック4枚刃ショート刃エンドミル

Sコーティングエステック4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステック4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
仕上げ加工に最適です。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4シャンク径(Φmm)32表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06828814SS4T 32.03260145
76,310
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
06828841SS4T 35.03560145
90,760
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
06828893SS4T 40.04065150
126,660
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
06828805SS4T 31.03160145
44,450
取扱い終了
06828823SS4T 33.03360145
52,870
取扱い終了
06828832SS4T 34.03460145
52,870
取扱い終了
06828857SS4T 36.03660145
59,700
取扱い終了
06828866SS4T 37.03765150
64,270
取扱い終了
06828875SS4T 38.03865150
64,270
取扱い終了
06828884SS4T 39.03965150
73,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする