曜日別特売

Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル

Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。

材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06829383SSαLS 16.01616404180
30,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06829392SSαLS 20.02016454200
40,370
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06829401SSαLS 25.02520505230
59,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06829417SSαLS 30.03025555260
93,950
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
06829426SSαLS 32.03225606280
113,360
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
06829435SSαLS 35.03532606280
130,660
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
06829444SSαLS 40.04032656280
172,730
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06829453SSαLS 45.04542706320
198,660
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
06829462SSαLS 50.05042756320
258,050
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする