曜日別特売

Sコーティングαニックロング刃エンドミル

Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832244S-αL 14.0X651465145164
39,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06832253S-αL 15.0X751575155164
39,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06832262S-αL 16.0X751675155164
40,580
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06832271S-αL 18.0X751875155164
43,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06832287S-αL 20.0X802080160204
45,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06832296S-αL 20.0X10020100180204
62,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06832305S-αL 20.0X12020120200204
76,880
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
06832314S-αL 25.0X10025100180254
72,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
06832323S-αL 25.0X12025120200254
82,330
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
06832332S-αL 25.0X15025150230254
101,400
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
06832341S-αL 30.0X10030100210324
84,820
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
06832357S-αL 30.0X12030120230324
89,220
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
06832366S-αL 30.0X15030150260324
109,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
06832375S-αL 30.0X20030200310324
162,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
06832384S-αL 35.0X12035120230326
129,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
06832393S-αL 35.0X15035150260326
158,290
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
06832402S-αL 35.0X20035200310326
212,980
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
06832411S-αL 40.0X12040120240426
148,390
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
06832427S-αL 40.0X16040160280426
189,580
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
06832436S-αL 40.0X20040200320426
251,280
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
06832445S-αL 45.0X16045280280426
237,650
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
06832454S-αL 45.0X20045320320426
296,980
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
06832463S-αL 50.0X16050280280426
292,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
06832472S-αL 50.0X20050320320426
343,510
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする