S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
115
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837975
VS2T 21.0
21
45
20
115
2
コバルトハイス(HS-Co)
¥
14,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
06838027
VS2T 21.5
21.5
45
20
115
2
コバルトハイス(HS-Co)
¥
19,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06837984
VS2T 21.1
21.1
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06837993
VS2T 21.2
21.2
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838002
VS2T 21.3
21.3
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838011
VS2T 21.4
21.4
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838036
VS2T 21.6
21.6
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838045
VS2T 21.7
21.7
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838054
VS2T 21.8
21.8
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
06838063
VS2T 21.9
21.9
45
20
115
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
14,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください