曜日別特売

2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25全長(mm)135公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838571VS2T 27.02755251352
21,520
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06838623VS2T 27.527.555251352
27,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06838587VS2T 27.127.155251352
20,620
取扱い終了
06838596VS2T 27.227.255251352
20,620
取扱い終了
06838605VS2T 27.327.355251352
20,620
取扱い終了
06838614VS2T 27.427.455251352
20,620
取扱い終了
06838632VS2T 27.627.655251352
20,620
取扱い終了
06838641VS2T 27.727.755251352
20,620
取扱い終了
06838657VS2T 27.827.855251352
20,620
取扱い終了
06838666VS2T 27.927.955251352
20,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする