S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
135
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838675
VS2T 28.0
28
¥
21,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06838727
VS2T 28.5
28.5
¥
34,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06838684
VS2T 28.1
28.1
¥
25,070
取扱い終了
06838693
VS2T 28.2
28.2
¥
25,070
取扱い終了
06838702
VS2T 28.3
28.3
¥
25,070
取扱い終了
06838711
VS2T 28.4
28.4
¥
25,070
取扱い終了
06838736
VS2T 28.6
28.6
¥
25,070
取扱い終了
06838745
VS2T 28.7
28.7
¥
25,070
取扱い終了
06838754
VS2T 28.8
28.8
¥
25,070
取扱い終了
06838763
VS2T 28.9
28.9
¥
25,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください