曜日別特売

2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25全長(mm)135公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838772VS2T 29.02955251352
26,160
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06838824VS2T 29.529.555251352
34,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06838781VS2T 29.129.155251352
25,070
取扱い終了
06838797VS2T 29.2.29.255251352
25,070
取扱い終了
06838806VS2T 29.329.355251352
25,070
取扱い終了
06838815VS2T 29.429.455251352
25,070
取扱い終了
06838833VS2T 29.629.655251352
25,070
取扱い終了
06838842VS2T 29.729.755251352
25,070
取扱い終了
06838851VS2T 29.829.855251352
25,070
取扱い終了
06838867VS2T 29.929.955251352
25,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする