S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
刃数
2
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838964
VS2T 31.0
31
コバルトハイス(HS-Co)
¥
32,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06838973
VS2T 31.1
31.1
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06838982
VS2T 31.2
31.2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06838991
VS2T 31.3
31.3
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839007
VS2T 31.4
31.4
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839016
VS2T 31.5
31.5
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839025
VS2T 31.6
31.6
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839034
VS2T 31.7
31.7
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839043
VS2T 31.8
31.8
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
06839052
VS2T 31.9
31.9
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
30,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください