S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839165
VS2T 33.0
33
¥
37,770
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06839174
VS2T 33.1
33.1
¥
36,170
取扱い終了
06839183
VS2T 33.2
33.2
¥
36,170
取扱い終了
06839192
VS2T 33.3
33.3
¥
36,170
取扱い終了
06839201
VS2T 33.4
33.4
¥
36,170
取扱い終了
06839217
VS2T 33.5
33.5
¥
36,170
取扱い終了
06839226
VS2T 33.6
33.6
¥
36,170
取扱い終了
06839235
VS2T 33.7
33.7
¥
36,170
取扱い終了
06839244
VS2T 33.8
33.8
¥
36,170
取扱い終了
06839253
VS2T 33.9
33.9
¥
36,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください