曜日別特売

2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)145刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06839262VS2T 34.034
37,770
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06839271VS2T 34.134.1
36,170
取扱い終了
06839287VS2T 34.234.2
36,170
取扱い終了
06839296VS2T 34.334.3
36,170
取扱い終了
06839305VS2T 34.434.4
36,170
取扱い終了
06839314VS2T 34.534.5
36,170
取扱い終了
06839323VS2T 34.634.6
36,170
取扱い終了
06839332VS2T 34.734.7
36,170
取扱い終了
06839341VS2T 34.834.8
36,170
取扱い終了
06839357VS2T 34.934.9
36,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする