S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
全長(mm)
145
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839366
VS2T 35.0
35
60
32
145
2
コバルトハイス(HS-Co)
¥
37,770
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06839375
VS2T 35.1
35.1
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839384
VS2T 35.2
35.2
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
35,500
取扱い終了
06839393
VS2T 35.3
35.3
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839402
VS2T 35.4
35.4
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839411
VS2T 35.5
35.5
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839427
VS2T 35.6
35.6
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839436
VS2T 35.7
35.7
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839445
VS2T 35.8
35.8
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
06839454
VS2T 35.9
35.9
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
40,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください