S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839463
VS2T 36.0
36
60
32
145
2
コバルトハイス(HS-Co)
¥
42,620
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
06839472
VS2T 36.1
36.1
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839481
VS2T 36.2
36.2
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839497
VS2T 36.3
36.3
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839506
VS2T 36.4
36.4
60
32
145
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839515
VS2T 36.5
36.5
65
32
150
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839524
VS2T 36.6
36.6
65
32
150
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839533
VS2T 36.7
36.7
65
32
150
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839542
VS2T 36.8
36.8
65
32
150
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
06839551
VS2T 36.9
36.9
65
32
150
2
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
¥
43,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください