曜日別特売

2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃数2全長(mm)150刃長(mm)65シャンク径(Φmm)32公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06839567VS2T 37.037コバルトハイス(HS-Co)
45,860
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06839576VS2T 37.137.1コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839585VS2T 37.237.2コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839594VS2T 37.337.3コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839603VS2T 37.437.4コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839612VS2T 37.537.5コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839621VS2T 37.637.6コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839637VS2T 37.737.7コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839646VS2T 37.837.8コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
06839655VS2T 37.937.9コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする