S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839664
VS2T 38.0
38
¥
45,860
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
06839673
VS2T 38.1
38.1
¥
51,120
取扱い終了
06839682
VS2T 38.2
38.2
¥
51,120
取扱い終了
06839691
VS2T 38.3
38.3
¥
51,120
取扱い終了
06839707
VS2T 38.4
38.4
¥
51,120
取扱い終了
06839716
VS2T 38.5
38.5
¥
51,130
取扱い終了
06839725
VS2T 38.6
38.6
¥
51,120
取扱い終了
06839734
VS2T 38.7
38.7
¥
51,120
取扱い終了
06839743
VS2T 38.8
38.8
¥
51,120
取扱い終了
06839752
VS2T 38.9
38.9
¥
51,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください