曜日別特売

2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃長(mm)65シャンク径(Φmm)32全長(mm)150公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06839761VS2T 39.03965321502コバルトハイス(HS-Co)
53,350
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06839777VS2T 39.139.165321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839786VS2T 39.239.265321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839795VS2T 39.339.365321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839804VS2T 39.439.465321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839813VS2T 39.539.565321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839822VS2T 39.639.665321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839831VS2T 39.739.765321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839847VS2T 39.839.865321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
06839856VS2T 39.939.965321502コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
51,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする