曜日別特売

4枚刃 ショート刃エンドミル

4枚刃 ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃 ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
公差(mm)0~-0.03刃数4ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06840723VS4T 40.0X324065321504コバルトハイス(HS-Co)
58,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06840741VS4T 41.0X324170321604コバルトハイス(HS-Co)
66,690
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
06840766VS4T 42.0X324270321604コバルトハイス(HS-Co)
66,690
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06840784VS4T 43.0X324370321604コバルトハイス(HS-Co)
82,710
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
06840802VS4T 44.0X324470321604コバルトハイス(HS-Co)
82,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
06840827VS4T 45.0X324570321604コバルトハイス(HS-Co)
82,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
06840845VS4T 46.0X324670321604コバルトハイス(HS-Co)
88,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06840863VS4T 47.0X324775321704コバルトハイス(HS-Co)
88,540
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
06840881VS4T 48.0X324875321704コバルトハイス(HS-Co)
88,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06840906VS4T 49.0X324975321704コバルトハイス(HS-Co)
99,520
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
06840732VS4T 40.0X424065421504コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
43,250
取扱い終了
06840757VS4T 41.0X424170421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
49,150
取扱い終了
06840775VS4T 42.0X424270421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
49,150
取扱い終了
06840793VS4T 43.0X424370421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
60,950
取扱い終了
06840811VS4T 44.0X424470421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
60,950
取扱い終了
06840836VS4T 45.0X424570421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
60,950
取扱い終了
06840854VS4T 46.0X424670421604コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
65,250
取扱い終了
06840872VS4T 47.0X424775421704コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
65,250
取扱い終了
06840897VS4T 48.0X424875421704コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
65,250
取扱い終了
06840915VS4T 49.0X424975421704コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
73,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする