4枚刃ショート刃エンドミル

4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06841125VS4T 60.0X32608518532
184,180
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
06841143VS4T 65.0X42659019542
211,960
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
06841152VS4T 70.0X42709520542
234,580
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
06841161VS4T 75.0X42759520542
281,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
06841177VS4T 80.0X42809520542
316,780
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
06841134VS4T 60.0X42608518542
184,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする