4枚刃レギュラー刃エンドミル

4枚刃レギュラー刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃レギュラー刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4シャンク径(Φmm)32公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06843557VSM4T 31.03160145
35,210
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
06843566VSM4T 32.03260145
35,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06843575VSM4T 33.03360145
41,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
06843584VSM4T 34.03460145
41,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
06843593VSM4T 35.03560145
41,520
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
06843602VSM4T 36.03660145
46,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
06843611VSM4T 37.03765150
50,460
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
06843627VSM4T 38.03865150
50,460
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
06843636VSM4T 39.03965150
58,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06843645VSM4T 40.04065150
58,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする