S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06819032
LVS2T 11.0X50
50
105
¥
6,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
06819023
LVS2T 11.0X40
40
95
¥
3,610
取扱い終了
06819041
LVS2T 11.0X60
60
115
¥
4,540
取扱い終了
06819057
LVS2T 11.0X80
80
135
¥
4,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください