S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06819461
LVS2T 14.0X60
60
120
¥
9,510
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06819477
LVS2T 14.0X80
80
140
¥
10,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06819443
LVS2T 14.0X40
40
100
¥
4,570
取扱い終了
06819452
LVS2T 14.0X50
50
110
¥
4,810
取扱い終了
06819434
LVS2T 14.0X100
100
160
¥
8,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください