曜日別特売

2枚刃ロング刃エンドミル

2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃径(Φmm)17シャンク径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06819845LVS2T 17.0X801780161452コバルトハイス(HS-Co)
14,310
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06819836LVS2T 17.0X601760161252コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
7,340
取扱い終了
06819827LVS2T 17.0X10017100161652コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
10,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする