4枚刃ロング刃エンドミル

4枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06822715LVS4T 40.0X80X32408016532
72,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06822733LVS4T 40.0X100X324010018532
78,660
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06822751LVS4T 40.0X130X324013021532
94,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
06822776LVS4T 40.0X160X324016024532
112,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
06822794LVS4T 40.0X200X424020029042
133,780
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
06823022LVS4T 50.0X160X425016025542
157,910
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
06823031LVS4T 50.0X200X425020029542
187,080
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
06823047LVS4T 50.0X250X425025034542
276,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
06822724LVS4T 40.0X80X42408016542
42,110
取扱い終了
06822742LVS4T 40.0X100X424010018542
45,830
取扱い終了
06822767LVS4T 40.0X130X424013021542
54,910
取扱い終了
06822785LVS4T 40.0X160X424016024542
65,260
取扱い終了
06822803LVS4T 40.0X250X424025034042
123,260
取扱い終了
06822812LVS4T 42.0X130X324213022032
59,710
取扱い終了
06822821LVS4T 42.0X130X424213022042
59,710
取扱い終了
06822837LVS4T 42.0X160X324216025032
68,860
取扱い終了
06822846LVS4T 42.0X160X424216025042
68,860
取扱い終了
06822855LVS4T 45.0X130X324513022032
69,880
取扱い終了
06822864LVS4T 45.0X130X424513022042
69,880
取扱い終了
06822873LVS4T 45.0X160X324516025032
81,010
取扱い終了
06822882LVS4T 45.0X160X424516025042
81,010
取扱い終了
06822891LVS4T 45.0X200X424520029042
93,120
取扱い終了
06822907LVS4T 45.0X250X424525034042
151,270
取扱い終了
06822916LVS4T 46.0X130X324613022032
73,200
取扱い終了
06822925LVS4T 46.0X130X424613022042
73,200
取扱い終了
06822934LVS4T 46.0X160X324616025032
86,920
取扱い終了
06822943LVS4T 46.0X160X424616025042
86,920
取扱い終了
06822952LVS4T 48.0X130X324813022532
78,500
取扱い終了
06822961LVS4T 48.0X130X424813022542
78,500
取扱い終了
06822977LVS4T 48.0X160X324816025532
89,590
取扱い終了
06822986LVS4T 48.0X160X424816025542
89,590
取扱い終了
06822995LVS4T 50.0X130X325013022532
82,820
取扱い終了
06823004LVS4T 50.0X130X425013022542
82,820
取扱い終了
06823013LVS4T 50.0X160X325016025532
91,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする