住友電工ハードメタル
チップ TPMT-MU
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34819486
TPMT110304N-MU AC820P
0.4
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
34819513
TPMT110308N-MU AC820P
0.8
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05925351
TPMT110304N-MU
0.4
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05925342
TPMT110304N-MU
0.4
¥
6,600
取扱い終了
05925421
TPMT110308N-MU
0.8
¥
6,600
取扱い終了
05925437
TPMT110308N-MU
0.8
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください