曜日別特売

中荷重用ポリウレタンゴム車輪

中荷重用ポリウレタンゴム車輪 - ヨドノ中荷重用ポリウレタンゴム車輪 - ヨドノ
材質ポリウレタンゴム荷重種別中荷重内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅W1(mm)
質量(kg)
許容荷重(kg)
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851923USB7575320.61606200
5,050
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851932USB100100320.92106201
6,350
5,188
5,707(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851941USB130130381.63006204
9,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851957USB150150381.93506204
10,450
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851966USB180180422.64306204
12,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851975USB200200423.45006204
14,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする