曜日別特売

ステンレス吊戸棚

ステンレス吊戸棚 - 東製作所ステンレス吊戸棚 - 東製作所

引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
[取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。

材質SUS430高さ(mm)600奥行(mm)(外)350、(内)270棚板数(枚)1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06853865AS-600-600600
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853874AS-750-600750
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853883AS-900-600900
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853892AS-1200-6001200
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853901AS-1500-6001500
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06853917AS-1800-6001800
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする