曜日別特売

メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】

メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 - アイリスオーヤマ
(22件のレビュー)

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー棚板内寸・間口(mm)58.8棚板内寸・奥行(mm)28.8内容量1台
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878557MR-6509660×360×9002505003
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878566MR-6512J660×360×12002505004
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878575MR-6515J660×360×15102505004
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月27日
06878584MR-6518J660×360×17852505005
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06878557
2022-09-10
用途: 玄関の物置として。
その他業種

非常に丈夫で安定感があり、対荷重も十分で使い勝手が良いと思いました。

対象商品 : 06878575
2021-12-19
用途: NASの設置
田川一貫堂サービス業

幅60cmの次は80cmだったりと、その中間の長さがほしかったので、幅66cmはとてもありがたいです。
組み立て方は、一般的な方法ですので特に問題はありません。

対象商品 : 06878557
2021-03-18
用途: 物置の整理整頓
製造業

物置は普通に詰め込むだけで空間が無駄に空いてしまうため、メタルラックを使って整理整頓できました、軽量なのでレイアウト変更もしやすいし、何より足場の確保が出来ました

2が参考にしています
対象商品 : 06878575
2021-05-28
用途: 机横のプリンターとスキャナーの台
その他業種

安価で丈夫。少し表面のメッキが錆びないか気になる所。

1が参考にしています
対象商品 : 06878584
2021-01-07
用途: 作業場の備品収納棚として
農・林・水産業

自宅でも使用しているので性能は十分にわかって購入しました。
間口66cmを選んだのですが、実物は想定していたより小さく、もう1サイズ広いのにしてもよかったかなと少し後悔しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06878557
2020-07-08
用途: プリンター置き

思った以上に支柱が丈夫で、プリンターを置いた時も支柱の緩みもなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06878584
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

塗料の収納として使用。種類が豊富で選択肢が広がる。棚の奥に詰める様な場合、後ろや、横にこぼれ落ちない工夫はできませんか。

対象商品 : 06878557
2019-05-20
用途: 作業小物置き
教育・研究機関

木工・手芸関係の小物を分類して箱に入れてあります。今まで床置きでしたが、とうとう足の踏み場もなくなり・・・しかも箱をぶちまけて踏んだら怪我の元の工具もパーツもいっぱい入っている。安価で組み立てやすく丈夫です。片付いて部屋も明るくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする