曜日別特売

バンドソーブレード α21(エンドレス)

バンドソーブレード α21(エンドレス) - ニコテック
(2件のレビュー)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。
アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。
切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。

用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
標準長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06862387S-MC 3505×27×0.9 3/41箱(10本)270.93/43505
99,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32753052S-MC 3505×27×0.9 3/41箱(5本)270.93/43505
49,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
32753061S-MC 3505×27×0.9 3/41箱(1本)270.93/43505
9,940
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862396S-MC 3505×27×0.9 3/61箱(10本)270.93/63505
99,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862405S-MC 3505×27×0.9 4/61箱(10本)270.94/63505
99,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06862414S-MC 3505×27×0.9 5/71箱(10本)270.95/73505
99,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862432S-MC 3505×27×0.9 8/121箱(10本)270.98/123505
99,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862457S-MC 3660×27×0.9 3/41箱(10本)270.93/43660
99,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862466S-MC 3660×27×0.9 3/61箱(10本)270.93/63660
99,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06862475S-MC 3660×27×0.9 4/61箱(10本)270.94/63660
99,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862484S-MC 3660×27×0.9 5/71箱(10本)270.95/73660
99,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06862502S-MC 3660×27×0.9 8/121箱(10本)270.98/123660
99,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
06862511S-MC 4115×34×1.1 2/31箱(10本)341.12/34115
145,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862527S-MC 4115×34×1.1 3/41箱(10本)341.13/44115
145,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862536S-MC 4115×34×1.1 3/61箱(10本)341.13/64115
145,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862545S-MC 4115×34×1.1 4/61箱(10本)341.14/64115
145,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862554S-MC 4115×34×1.1 5/71箱(10本)341.15/74115
145,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06862581S-MC 4570×34×1.1 2/31箱(10本)341.12/34570
159,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862597S-MC 4570×34×1.1 3/41箱(10本)341.13/44570
159,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862606S-MC 4570×34×1.1 3/61箱(10本)341.13/64570
159,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862615S-MC 4570×34×1.1 4/61箱(10本)341.14/64570
159,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862624S-MC 4570×34×1.1 5/71箱(10本)341.15/74570
159,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862667S-MC 5040×41×1.30 3/41箱(5本)411.33/45040
107,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862676S-MC 5040×41×1.30 3/61箱(5本)411.33/65040
107,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862685S-MC 5040×41×1.30 4/61箱(5本)411.34/65040
107,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862371S-MC 3505×27×0.9 3/41箱(10本)270.93/43505
82,000
取扱い終了
06862423S-MC 3505×27×0.9 6/101箱(10本)270.96/103505
82,000
取扱い終了
06862441S-MC 3660×27×0.9 2/31箱(10本)270.92/33660
82,000
取扱い終了
06862493S-MC 3660×27×0.9 6/101箱(10本)270.96/103660
82,000
取扱い終了
06862563S-MC 4115×34×1.1 6/101箱(10本)341.16/104115
120,000
取扱い終了
06862572S-MC 4115×34×1.1 8/121箱(10本)341.18/124115
120,000
取扱い終了
06862633S-MC 4570×34×1.1 6/101箱(10本)341.16/104570
132,000
取扱い終了
06862642S-MC 4570×34×1.1 8/121箱(10本)341.18/124570
132,000
取扱い終了
06862651S-MC 5040×41×1.30 2/31箱(5本)411.32/35040
89,000
取扱い終了
06862694S-MC 5040×41×1.30 5/71箱(5本)411.35/75040
89,000
取扱い終了
06862703S-MC 5040×41×1.30 6/101箱(5本)411.36/105040
89,000
取扱い終了
06862712S-MC 5040×41×1.30 8/121箱(5本)411.38/125040
89,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32753052
2023-12-28
用途: 鋳物の切断

切断も早くきれいに仕上がります
良い商品でだと思います

対象商品 : 32753061
2015-06-16
用途: 自動切断機による金属棒の切断

すげー切れます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする