バンドソーブレード β21(エンドレス)

バンドソーブレード β21(エンドレス) - ニコテック

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。
高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。
耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。

用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06862721S-VC 3505×27×0.9 2/31箱(10本)3505270.95コンビネーション(S-VC):2/3
113,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862843S-VC 4570×34×1.1 2/31箱(10本)4570341.07コンビネーション(S-VC):2/3
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862861S-VC 4570×34×1.1 4/61箱(10本)4570341.07コンビネーション(S-VC):4/6
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862877S-VC 4570×34×1.1 5/71箱(10本)4570341.07コンビネーション(S-VC):5/7
167,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06862852S-VC 4570×34×1.1 3/41箱(10本)4570341.07コンビネーション(S-VC):3/4
167,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862886S-VC 5040×41×1.30 2/31箱(5本)5040411.30コンビネーション(S-VC):2/3
112,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862904S-VC 5040×41×1.30 4/61箱(5本)5040411.30コンビネーション(S-VC):4/6
112,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862895S-VC 5040×41×1.30 3/41箱(5本)5040411.30コンビネーション(S-VC):3/4
112,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862913S-VC 5040×41×1.30 5/71箱(5本)5040411.30コンビネーション(S-VC):5/7
93,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする