曜日別特売

バンドソーブレード BULL(エンドレス)

バンドソーブレード BULL(エンドレス) - ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス) - ニコテック

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。
ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。
刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。
スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。
標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。

用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ
標準長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06863001S-LC 4570×34×1.1 4/61箱(10本)341.07コンビネーション(S-LC):4/64570
169,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06862992S-LC 4570×34×1.1 3/41箱(10本)341.07コンビネーション(S-LC):3/44570
169,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06863026S-LC 5040×41×1.3 4/61箱(5本)411.30コンビネーション(S-LC):4/65040
119,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06863017S-LC 5040×41×1.3 3/41箱(5本)411.30コンビネーション(S-LC):3/45040
119,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする